Motion
THT600X100
Serie THT600X100 Tiger to “HiTemp” THT 6 pulg. Manguera de manejo de materiales húmedos o secos de EPDM reforzada con cable de longitud estándar de 100 pies y de diámetro interior
Artículo MI #10920838
No. Fabricante THT600X100
Precio79.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie THT600X100 Tiger to “HiTemp” THT 6 pulg. Manguera de manejo de materiales húmedos o secos de EPDM reforzada con cable de longitud estándar de 100 pies y de diámetro interior
Artículo MI #10920838
No. Fabricante THT600X100
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
Precio79.56 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Hasta 220°F Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    822353194409
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera para manejo de materiales húmedos o secos de EPDM reforzado con alambre de la serie Tiger totemper
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizante líquido agrícola, recogida de cenizas volantes, hidroexcavación, equipo de vacío industrial, conductos de materiales, recuperación de desechos de máquinas de fresado, mangueras de pluma de camiones de alcantarillado, manipulación de lodos
  • UPC_NO
    822353194409
  • Presión de trabajo
    14 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
THT600X100 MANGUERA DE CÁÑAMO DE TIGRE 6"X100'
  • Hélice reforzada con alambre: el alambre helicoidal de acero de alta durabilidad proporciona resistencia y permite su uso a temperaturas más altas sin riesgo de deformación de la manguera. El cable se puede conectar a tierra para disipar estática adicional. Tubo disipador estático: formulado especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Diseño de cubierta contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera.