Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesHasta 220°F Fabricado en EE. UU.
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante822353205914
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera para manejo de materiales húmedos o secos de EPDM reforzado con alambre de la serie Tiger totemper
- Aplicaciones típicasFertilizante líquido agrícola, recogida de cenizas volantes, hidroexcavación, equipo de vacío industrial, conductos de materiales, recuperación de desechos de máquinas de fresado, mangueras de pluma de camiones de alcantarillado, manipulación de lodos
- UPC_NO822353205914
- Presión de trabajo14 psi
Descripción general
- Hélice reforzada con alambre: el alambre helicoidal de acero de alta durabilidad proporciona resistencia y permite su uso a temperaturas más altas sin riesgo de deformación de la manguera. El cable se puede conectar a tierra para disipar estática adicional. Tubo disipador estático: formulado especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Diseño de cubierta contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera.