Motion
TR4XF-16
Manguera industrial - Presión de trabajo de 250 psi, tipo retorno de aceite hidráulico
Artículo MI #10920915
No. Fabricante TR4XF-16
Precio12.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - Presión de trabajo de 250 psi, tipo retorno de aceite hidráulico
Artículo MI #10920915
No. Fabricante TR4XF-16
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
Precio12.47 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    TR4XF - Manguera de retorno de aceite SAE 100 R4 extra flexible T634AA - Textil reforzado con cuatro hélices de alambre espiral para evitar el colapso.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Black CR... Resistente al aceite, al combustible, al clima, al ozono y a la abrasión.
  • Tipo de manguera
    Retorno de aceite hidráulico
  • Número de Upc del fabricante
    822353192559
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de retorno hidráulica Flexor TR4XF
  • Aplicaciones típicas
    Líneas de retorno de baja presión o líneas de succión con la mitad de los requisitos de radio de curvatura de SAE J517 100R4, servicio con fluidos hidráulicos a base de petróleo, fluidos hidráulicos resistentes al agua y al glicol de agua, aceite, lubricantes, petróleo crudo, aceites combustibles y agua.
  • UPC_NO
    822353192559
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TR4XF-16 R4 SUCCIÓN X-FLEX 1" TAMAÑO