Motion
TS400X300
TS400X300 Tuffsides 4 pulg. Manguera de descarga de agua de PVC de uso intensivo tamaño
Artículo MI #10920956
No. Fabricante TS400X300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TS400X300 Tuffsides 4 pulg. Manguera de descarga de agua de PVC de uso intensivo tamaño
Artículo MI #10920956
No. Fabricante TS400X300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguera
    Manguera de descarga
  • Número de Upc del fabricante
    822353182260
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de descarga de agua Tuffsides de PVC de alta resistencia
  • Aplicaciones típicas
    Descarga de agua de uso intensivo
  • UPC_NO
    822353182260
  • Presión de trabajo
    120 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TS400X300 TUFFSIDES DISQUETE ROJO 4"X300
  • Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Construcción de uso intensivo: diseñado para aplicaciones que requieren presiones de trabajo más altas. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.