Motion
UF2-800X50
Serie UF2-800X50 Ureflex UF2™ 8 pulg. Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano de resistencia extra alta de longitud estándar de 50 ft y DI
Artículo MI #10920990
No. Fabricante UF2-800X50
Precio189.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie UF2-800X50 Ureflex UF2™ 8 pulg. Manguera de manejo de materiales forrada de poliuretano de resistencia extra alta de longitud estándar de 50 ft y DI
Artículo MI #10920990
No. Fabricante UF2-800X50
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
Precio189.62 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Cubierta de PVC
  • Tipo de manguera
    Colección Fly Ash
  • Número de Upc del fabricante
    822353021453
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales forrada de poliuretano de uso extrapesado de la serie Ureflex de la serie UF2™
  • Aplicaciones típicas
    Recogida de cenizas volantes, equipo de vacío industrial, conductos de materiales, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, aspiración de rocas, grava, arena y hormigón triturado, recuperación de chorro de chorro
  • UPC_NO
    822353021453
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
UF2-800X50 UF2 (AZUL) 8"X50'
  • Revestimiento de poliuretano resistente a la abrasión extragrueso: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos