Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353206454
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de conductos/materiales de poliuretano Urevac rúter UVE con cable de conexión a tierra
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC
- Aplicaciones típicasRecolección de polvo de revestimiento de hormigón, conductos, ventilación y eliminación de humos, recolección de polvo, soplado de aislamiento, conductos de materiales, manipulación de materiales - servicio estándar
- UPC_NO822353206454
- Presión de trabajo4 psi
Descripción general
- Tubo de poliuretano ligero y duradero: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Construcción transparente - “Ver el flujo”. Permite la confirmación visual del flujo de material.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Hélice Easy Slide: El diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Materiales “Cold-Flex” - La manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Tubo de poliuretano resistente al aceite - Resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Alambre de conexión a tierra - El alambre multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. (PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable de conexión a tierra incorporado se extrae físicamente y se conecta de forma segura a tierra, a través del accesorio o por otros medios. Libre de ftalatos<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>