Motion
VG800X300
VG800X300 Vinylgreen 8 pulg. Manguera de irrigación por goteo y descarga de agua de PVC de tamaño
Artículo MI #10921047
No. Fabricante VG800X300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VG800X300 Vinylgreen 8 pulg. Manguera de irrigación por goteo y descarga de agua de PVC de tamaño
Artículo MI #10921047
No. Fabricante VG800X300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Verde
  • Tipo de manguera
    Manguera de descarga de agua
  • Número de Upc del fabricante
    822353182222
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de irrigación por goteo y descarga de agua de PVC Vinylgreen
  • Aplicaciones típicas
    Agricultura, construcción, irrigación por goteo, industrial
  • UPC_NO
    822353182222
  • Presión de trabajo
    45 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG800X300 DISQUETE VERDE VINILO 8"X300
  • Material de PVC duradero: proporciona buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV. Irrigación por goteo: manguera diseñada para perforarse fácilmente sin rasgarse. Ideal para aplicaciones de irrigación por goteo. Tubo de PVC suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Núcleos de PVC: mangueras enrolladas alrededor de núcleos de PVC duraderos que proporcionan un desenrollado fácil. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.