Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Tipo de mangueraTubo de poliuretano de doble capa resistente a la abrasión extragrueso
- Número de Upc del fabricante822353157626
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosMangueras de manipulación de materiales reforzados con poliuretano disipativo estático de grado alimentario de uso intensivo serie VLT-SD™
- Aplicaciones típicasDescarga de camiones y vagones a granel, manipulación de materiales de grado alimentario - abrasivo de uso intensivo, manipulación de materiales - abrasivo de uso intensivo, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipos de procesamiento de plástico, equipos de transporte neumático, aspiración y descarga
- UPC_NO822353157626
- Presión de trabajo30 psi
Descripción general
- ¡Protección estática superior! - Una manguera Voltbuster de conexión a tierra adecuada no retiene una carga electrostática suficiente para crear una descarga de cepillo propagante. El material de la manguera, utilizando el cable de conexión a tierra integrado, muestra una constante de tiempo de caída de carga de <lt/> 1 segundo, según pruebas de laboratorio independientes. Materiales aptos para alimentos: el tubo de manguera cumple con los requisitos de la FDA. Cable de conexión a tierra integrado en la hélice externa para evitar la contaminación del material. Tubo de poliuretano de doble capa resistente a la abrasión extragrueso: proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Refuerzo de tejido: diseñado con una alta resistencia a la tracción, FDA de grado alimentario, revestimiento de hilo de poliéster para aplicaciones de succión y descarga de mayor presión. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la conformación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege la manguera del desgaste; permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos