Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco4 pulg.
- Ancho del borde frontal1/4 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Peso0.5 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesCon una mezcla de alto rendimiento y autoafilante de alúmina cerámica de gel de semillas y abrasivos de óxido de aluminio friable, este SG 5SG CA Tipo 11 de funcionamiento en frío con una sala de herramientas de más de 4" corta y elimina el stock hasta el doble de la velocidad y con una vida de tres a cinco veces mayor que las ruedas abrasivas convencionales, con un mínimo de quemado y apósito. Una unión superior proporciona una sujeción excepcional de la forma y permite que esta versátil rueda mola una amplia gama de materiales, incluidas superaleaciones y titanio; fundición, fundición dúctil y hierro gris; y herramientas, carbono duro y aceros inoxidables de la serie 400 utilizando su CNC y otras máquinas herramienta y cortadoras.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66243530127
- Número de Upc del fabricante662435301277
- RPM Máx.5730 rpm
- Velocidad máxima5730 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5SG46-IVSP
- UPC_NO66243530127
- Color de la ruedaAzul
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDAS DE COPAS EN LLAMA TIPO 66243530127 11
- Ruedas de ventosas en llama tipo 11 con alúmina cerámica patentada de alto rendimiento y mezcla abrasiva de óxido de aluminio friable para un corte superior frío
- 3 - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio
- 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
- Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza en herramientas de corte CNC y máquinas herramienta y cortadoras