Motion
66253161197

NORTON ABRASIVES
66253161197

10 x 1 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 54 J VBE Tipo 12
Artículo MI #10957054
No. Fabricante 66253161197
Precio384.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253161197

10 x 1 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 54 J VBE Tipo 12
Artículo MI #10957054
No. Fabricante 66253161197
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
Precio384.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    10 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    4.5 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Utilice esta rueda Toolroom 32A AO Tipo 12 con su máquina herramienta de corte CNC o herramienta y cortadora para un rectificado versátil de la mayoría de los aceros para herramientas, incluidos los aceros aleados de vanadio. La rueda funciona mejor en aceros con avances de moderados a pesados, y requiere un apósito mínimo debido a una acción de corte extremadamente fría y rápida. Una unión vitrificada y un grano de óxido de aluminio monocristalino fuerte proporcionan un poder de corte preciso y duradero ideal para la eliminación de material medio a pesado.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Morado
  • Acabado de color
    Morado
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    54
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253161197
  • Número de Upc del fabricante
    662531611973
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Velocidad máxima
    2485 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32A54-JVBE
  • UPC_NO
    66253161197
  • Color de la rueda
    Morado
  • Tipo de rueda
    Tipo 12

Descripción general

Descripción del fabricante
66253161197 RUEDAS DE PLATO TIPO 12
  • Ruedas para platos tipo 12 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadora
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo