Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Peso0.395 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Detalles adicionalesCon una mezcla altamente avanzada de alúmina de circonio y óxido de aluminio, esta rueda de amolado y corte BlueFire INOX/SS ZA tipo ZA 27 le ofrece de dos a tres veces la vida útil de una rueda de óxido de aluminio. Esta rueda central deprimida 1/8-inch es útil para cortar, dentar, retirar material y esmerilar lateralmente en una variedad de materiales. Debido a que esta muela contiene menos de 1/1000th partes de hierro, azufre o cloro, protege el acero inoxidable de la contaminación, el óxido y la corrosión.
- AplicaciónEliminación de existencias
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- GradoU
- Grado de granoU
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.40.00
- Número de stock del fabricante66252843191
- Número de Upc del fabricante662528431911
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.13580 rpm
- Velocidad máxima13580 rpm
- Tipo de mineralAlúmina de circonio
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónCORTE RÁPIDO DE INCENDIO AZUL
- UPC_NO66252843191
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Una mezcla de la alúmina de circonio más avanzada y abrasivos de óxido de aluminio premium ofrece de 2 a 3 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio
- Rueda central deprimida de 1/8 pulgadas de grosor diseñada para usarse en un ángulo de 90 grados en una amoladora de ángulo recto para múltiples aplicaciones que van desde corte, dentado y amolado lateral ligero
- Contiene menos de 0.1% de hierro, azufre o cloro para obtener resultados sin óxido ni corrosión
- no contaminará el acero inoxidable
- Diseñado específicamente para ofrecer una velocidad de corte rápida