Motion
66253370274

NORTON ABRASIVES
66253370274

7 x 1/8 x 5/8-11 pulg. Rueda de esmerilado y tronzado Gemini XXL A 30 V Tipo 27
Artículo MI #10957138
No. Fabricante 66253370274
Precio16.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253370274

7 x 1/8 x 5/8-11 pulg. Rueda de esmerilado y tronzado Gemini XXL A 30 V Tipo 27
Artículo MI #10957138
No. Fabricante 66253370274
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
Precio16.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.81 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    La muela 1/4-inch-thick Metal A AO Tipo 27 realiza un trabajo rápido de eliminación de existencias en acero inoxidable serie 400 y aceros al carbono duros y blandos. Con un abrasivo de óxido de aluminio de calidad y una unión de alto rendimiento, esta rueda proporciona una velocidad de corte rápida y una excelente vida útil de la rueda, lo que aumenta la productividad y mantiene el tiempo de inactividad al mínimo. El bajo precio inicial hace que estas ruedas sean una excelente opción económica para trabajos más pequeños.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    V
  • Grado de grano
    V
  • Número de grano
    30
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66253370274
  • Número de Upc del fabricante
    662533702747
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Velocidad máxima
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    GEMINI XXL
  • UPC_NO
    66253370274
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66253370274 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • Abrasivo de óxido de aluminio de calidad a un precio inicial bajo
  • Rueda de 1/4 pulg. de grosor diseñada para la eliminación de existencias
  • Adhesión de alto rendimiento diseñada para un corte extremadamente rápido, al tiempo que mantiene una excelente vida útil de la rueda
  • Buena opción cuando se necesita un precio inicial bajo para trabajos pequeños u operadores sin experiencia que trabajen en aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron