Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Diámetro del disco9 pulg.
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Diámetro total9 pulg.
- Grosor general0,140 pulg.
- Peso2.2 lb
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor0,140 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Detalles adicionalesLas ruedas de rectificado y corte Norton DiaLast Tipo 27 son para aplicaciones de fundición y soldadura de todas las aplicaciones de tuberías, materiales ferrosos y no ferrosos, eliminación de existencias de acero dulce, acero inoxidable, dúctil, cerámica y acero aleado.
- AplicaciónCorte, retirada de existencias
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de esmerilado y corte, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de esmerilado, Esmerilado en ángulo recto
- GradoT
- Grado de granoT
- Código de armonización6804.21
- Número de stock del fabricante66253370015
- Número de Upc del fabricante662533700156
- RPM Máx.13580 rpm
- Velocidad máxima13580 rpm
- Tipo de mineralDiamante
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónDIÁLASTO
- UPC_NO66253370015
- Color de la ruedaAzul
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Una combinación de diamantes de alta calidad y tecnología avanzada de unión de una capa soldada al vacío retiene el diamante para una mayor vida útil de la rueda con menos chispas
- Corte y rectificado respetuosos con el medio ambiente
- generación mínima de polvo y residuos en comparación con los abrasivos convencionales para una menor limpieza y condiciones de trabajo más seguras
- La cuchilla mantiene la forma y la profundidad del diamante durante el corte y el rectificado
- La prolongación de la vida útil del diamante y la herramienta reduce los cambios de cuchilla para reducir el coste de mano de obra y el tiempo de inactividad