Motion
66252843241

NORTON ABRASIVES
66252843241

9 x 1/4 x 5/8-11 pulg. Rueda de esmerilado de fundición BlueFire ZC 20 T Tipo 27
Artículo MI #10957157
No. Fabricante 66252843241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843241

9 x 1/4 x 5/8-11 pulg. Rueda de esmerilado de fundición BlueFire ZC 20 T Tipo 27
Artículo MI #10957157
No. Fabricante 66252843241
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Diámetro del disco
    9 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Diámetro total
    9 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.75 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio/carburo de silicio
  • Detalles adicionales
    Equipe su rectificadora en ángulo recto con la rueda de rectificado de fundición BlueFire ZC ZA/SC Tipo 27 . La solución perfecta para la eliminación de existencias en fundición, aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros y blandos y hierro gris, esta rueda combina un abrasivo de alúmina de circonio con un grano de carburo de silicio de primera calidad, por lo que dura de dos a tres veces más que las ruedas de óxido de aluminio. Con un centro grueso y deprimido, la rueda es adecuada tanto para un rectificado ligero como pesado cuando se utiliza en un ángulo de 30 grados. El material resistente incluso resiste trabajos duros, como suavizar líneas de partición y escoria.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    T
  • Grado de grano
    T
  • Número de grano
    20
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66252843241
  • Número de Upc del fabricante
    662528432413
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina de circonio/carburo de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    FUENTE AZUL
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843241 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • Una mezcla del abrasivo de alúmina de circonio más avanzado con grano de carburo de silicio premium para 2-3 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio
  • Rueda central deprimida de 1/4 pulgadas de grosor diseñada para utilizarse en un ángulo de 30 grados en una amoladora de ángulo recto para amolado ligero a pesado en la parte inferior/cara de la rueda
  • Diseñado y reforzado para aplicaciones de fundición agresivas como limpieza de líneas de partición, almohadillas y escoria
  • Excelente combinación de rendimiento y precio en una amplia gama de materiales, incluidos aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros y aceros al carbono blandos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good