Motion
66252843188

NORTON ABRASIVES
66252843188

9 x 1/4 x 7/8 pulg. Rueda de esmerilado de corte rápido BlueFire INOX/SS ZA 24 S Tipo 27
Artículo MI #10957165
No. Fabricante 66252843188
Precio25.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252843188

9 x 1/4 x 7/8 pulg. Rueda de esmerilado de corte rápido BlueFire INOX/SS ZA 24 S Tipo 27
Artículo MI #10957165
No. Fabricante 66252843188
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
Precio25.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    9 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    9 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.5 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Detalles adicionales
    Con una mezcla altamente avanzada de alúmina de circonio y óxido de aluminio, esta muela BlueFire INOX/SS ZA ZA tipo 27 le ofrece el doble o el triple de vida útil que una rueda de óxido de aluminio. Con un grosor de 1/4-inch y un centro deprimido, esta rueda está diseñada específicamente para eliminar el stock de forma rápida y eficiente del acero inoxidable de la serie 400 . Debido a que esta muela contiene menos de 1/1000th partes de hierro, azufre o cloro, protege el acero inoxidable de la contaminación, el óxido y la corrosión.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    S
  • Grado de grano
    S
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66252843188
  • Número de Upc del fabricante
    662528431881
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    CORTE RÁPIDO DE INCENDIO AZUL
  • UPC_NO
    66252843188
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843188 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • Una mezcla de la alúmina de circonio más avanzada y abrasivos de óxido de aluminio premium ofrece de 2 a 3 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio
  • Rueda de amoladora de ángulo recto central depresiva de 1/4 pulgadas de grosor ideal para amolado ligero a pesado de acero inoxidable serie 400 en la parte inferior/cara de la rueda
  • Contiene menos de 0.1% de hierro, azufre o cloro para obtener resultados sin óxido ni corrosión
  • no contaminará el acero inoxidable
  • Diseñado específicamente para ofrecer una velocidad de corte rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"