Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252838860
- Número de Upc del fabricante662528388604
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252838860
- Tipo de cableAcero - Carbono