Motion
69957370117

NORTON ABRASIVES
69957370117

Cepillo de ruedas Norton - 8 pulg. de diámetro, 1/2 pulg.-2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #10959524
No. Fabricante 69957370117
Precio40.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957370117

Cepillo de ruedas Norton - 8 pulg. de diámetro, 1/2 pulg.-2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #10959524
No. Fabricante 69957370117

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.-2 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.-2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.-2 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.014 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.-2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas de banco
  • País de origen
    España
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    69957370117
  • Número de Upc del fabricante
    699573701171
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    69957370117
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
69957370117 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"