Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Diámetro2 pulg.
- Diámetro (cable)0.006 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.006 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloMinicepillo para ruedas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839029
- Número de Upc del fabricante662528390294
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO66252839029
- Tipo de cableAcero - Carbono