Motion
69957370141

NORTON ABRASIVES
69957370141

3 x 0.014 x 1/4 x 5/8 x 3/8 pulg. Minicepillo de rueda con nudo trenzado estándar de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #10959632
No. Fabricante 69957370141
Precio55.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957370141

3 x 0.014 x 1/4 x 5/8 x 3/8 pulg. Minicepillo de rueda con nudo trenzado estándar de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #10959632
No. Fabricante 69957370141
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
Precio55.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.014 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Minicepillo para ruedas
  • País de origen
    España
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    69957370141
  • Número de Upc del fabricante
    699573701416
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    69957370141
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
69957370141 CEPILLOS DE CABLE