Motion
66252840467

NORTON ABRASIVES
66252840467

4 x 0.020 x 5/8-11 x 7/8 x 3/16 pulg. Cepillo de rueda de alambre con nudo giratorio y cuentas de Stringer de acero al carbono BlueFire Pipeline
Artículo MI #10959644
No. Fabricante 66252840467
Precio28.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252840467

4 x 0.020 x 5/8-11 x 7/8 x 3/16 pulg. Cepillo de rueda de alambre con nudo giratorio y cuentas de Stringer de acero al carbono BlueFire Pipeline
Artículo MI #10959644
No. Fabricante 66252840467
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
Precio28.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas
  • País de origen
    España
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252840467
  • Número de Upc del fabricante
    662528404670
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    66252840467
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252840467 CEPILLOS DE CABLE