Motion
66252838886

NORTON ABRASIVES
66252838886

1 x 0.010 x 1/4 x 1-1/8 pulg. Cepillo de extremo de alambre Gemini con nudo trenzado estándar de acero inoxidable
Artículo MI #10959715
No. Fabricante 66252838886
Precio13.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252838886

1 x 0.010 x 1/4 x 1-1/8 pulg. Cepillo de extremo de alambre Gemini con nudo trenzado estándar de acero inoxidable
Artículo MI #10959715
No. Fabricante 66252838886
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
Precio13.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.010 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.010 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.010 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Inoxidable
  • Número de stock del fabricante
    66252838886
  • Número de Upc del fabricante
    662528388864
  • Material
    Acero - Inoxidable
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • UPC_NO
    66252838886
  • Tipo de cable
    Acero - Inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
66252838886 CEPILLOS DE CABLE