Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasNudo - Twist estándar
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasNudo - Twist estándar
- Material de llenadoLatón
- Número de stock del fabricante66252838882
- Número de Upc del fabricante662528388826
- MaterialLatón
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO66252838882
- Tipo de cableLatón