Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.020 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.020 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasNudo - Twist estándar
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasNudo - Twist estándar
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839117
- Número de Upc del fabricante662528391178
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO66252839117
- Tipo de cableAcero - Carbono