Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.6 cm
- Tamaño18
- Ancho25.4 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- ColorBlanco
- Descripción de construcción2x1 Punto Smart Fit
- DescripciónOfrece protección contra cortes de brazo para aplicaciones como la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, procesamiento de Pasta y papel y procesamiento de alimentos. No debe utilizarse cerca de llamas abiertas ni en aplicaciones de calor.La tecnología Smart-Fit® proporciona a los trabajadores de todos los tamaños de brazos una funda del mismo tamaño y una protección cómoda y adaptable durante todo el día. La tecnología de punto PIP patentada permite mangas sin licra con una elasticidad sin igual.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasLa tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Material del revestimientoPrítex antimicrobiano
- Número de Upc del fabricante616314217104
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314217104
Descripción general
- La tecnología Smart-Fit® eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo una elasticidad y recuperación únicas para aumentar el rendimiento y el valor en general en comparación con los puntos de canalé tradicionales
- La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
- Excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga
- El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
- Lavabilidad superior: se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos
- Sin silicona ni látex
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
- Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
- Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
- Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto