Motion
16-CUT229MS/l
Guantes de punto sin costuras PolyKor℮ Blended con agarre de microsuperficie con revestimiento de nitrilo doble en toda la superficie – Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10964194
No. Fabricante 16-CUT229MS/L
Precio11.73 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras PolyKor℮ Blended con agarre de microsuperficie con revestimiento de nitrilo doble en toda la superficie – Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10964194
No. Fabricante 16-CUT229MS/L
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
Su precio$11.73/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Número de Upc del fabricante
    616314383625
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314383625

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A CORTES 16-CUT229MS/L AZULES
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La tecnología de capa exterior PolyKor® ofrece una alta resistencia al corte y durabilidad con revestimientos ultrafinos
  • Los recubrimientos MicroSurface de nitrilo son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • El revestimiento de nitrilo de doble inmersión en toda la mano ayuda a mantener las manos secas, prolonga la vida útil del guante y proporciona una excelente resistencia a la abrasión
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta