Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Detalles adicionalesLa económica piel de cuero de vaca con doble abertura proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general.
- Material de la espaldaLona
- ColorNaranja
- Características de comodidadDiseño de corte Gunn
- Descripción de construcciónCorte Gunn / Puño engomado
- DescripciónGuantes de cuero de doble palma de cuero de vacuno dividido de primera calidad con parte posterior de tela y costuras de aramida - Puño de goma en forma de guantelete
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de lona
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Diseño de corte Gunn
- Palma de cuero de vacuno con doble abertura cosida en el interior
- Puños de seguridad de goma de 2.75"
- Cosido con hilo de aramida
- Espalda elástica fruncida
- Pulgar del ala
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto