Motion
700-5MS-15

MEGADYNE
700-5MS-15

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 700 mm, 15 mm de ancho, 140 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10976351
No. Fabricante 700-5MS-15
Precio45.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
700-5MS-15

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 700 mm, 15 mm de ancho, 140 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #10976351
No. Fabricante 700-5MS-15
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
Precio45.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    700 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    700 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    140

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN PLATEADA DE 700-5MS-15 RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron