Motion
P1.5IU-A9-H
P1.5IU-A9-H
Artículo MI #11004493
No. Fabricante P1.5IU-A9-H
Precio1,949.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
P1.5IU-A9-H
Artículo MI #11004493
No. Fabricante P1.5IU-A9-H
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
Precio1,949.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    29 pulg.
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Ancho general
    22 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    2 HP
  • Número de Upc del fabricante
    678384080019
  • Presión máxima
    135 psi
  • Número de tanques
    1
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    80 dB(a)
  • Velocidad
    5.2 cfm
  • Capacidad del tanque
    20 galones (EE. UU.)
  • UPC_NO
    678384080019
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
P1.5IU-A9-H 115V/1PHASE/60 2HP
  • ● Diseño portátil: Mango ergonómico de alta resistencia y neumáticos semineumáticos para un manejo sencillo, ideal para aficionados al bricolaje o profesionales ● Fácil de usar: Un nivel de ruido bajo de 80 dBA, una válvula de drenaje de fácil acceso y un control automático de interruptor de presión de arranque/parada proporcionan una experiencia de usuario superior ● Funcionamiento fiable: El lubricante sintético All Season Select aumenta la eficiencia; con 2,000 horas de servicio entre cambios, funciona cuatro veces más que los lubricantes a base de petróleo ● Larga vida útil: El cilindro y el bastidor de hierro fundido duraderos, la protección de la correa cerrada y la protección del motor de sobrecarga manual proporcionan una excelente longevidad