Motion
WCL 3x20
Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #11014108
No. Fabricante WCL 3x20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #11014108
No. Fabricante WCL 3x20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.0000 pulg.
  • Longitud extendida
    50.2500 pulg.
  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    34 pulg.
  • Longitud retraída
    30.2500 pulg.
  • Peso
    40 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Ucrania
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3500 psi
  • Código de armonización
    8412.21.0030
  • UPC_NO
    850597006547

Descripción general

Descripción del fabricante
CIL. DE HORQUILLA DE 3X20 3 ORIFICIOS X 20 TIEMPOS WCL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron