Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura20.5 pulg.
- Altura máxima del asiento20.5 pulg.
- Altura mínima del asiento15.5 pulg.
- Profundidad del asiento16 pulg.
- Anchura del asiento16 pulg.
- Peso20 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaN/C
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSin soporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La construcción resistente de BEVCO y el diseño moderno del taburete Versa ESD es ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren disipación estática. El vinilo ESD tiene propiedades disipadoras de estática impregnadas en todo el vinilo, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumpliendo con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 , lo que proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. El asiento de vinilo de 16” de diámetro es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 15.5" a 20.5". El taburete cuenta con una resistente base de aluminio pulido de 25" de diámetro con cadena de arrastre de latón. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.