Motion
SILLA DE VINILO WESTMOUND DE 4500-V SIN INCLINACIÓN BL

Bevco Ergonomic
4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL

Silla de vinilo negro Westmound Tall Height; sin inclinación; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #11025125
No. Fabricante 4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL
Precio588.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL

Silla de vinilo negro Westmound Tall Height; sin inclinación; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #11025125
No. Fabricante 4500-V WESTMOUND VINYL CHAIR NON-TILT BL
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
Precio588.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    48.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    32.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    22.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SILLA DE VINILO WESTMOUND DE 4500-V SIN INCLINACIÓN BL
  • La serie Westmound de BEVCO ofrece un asiento ancho con contorno para una comodidad duradera, mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. La parte trasera de estilo de producción totalmente ajustable tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 22.5" a 32.5". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"