Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura49.5 pulg.
- Altura máxima del asiento30.5 pulg.
- Altura mínima del asiento20.5 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18.5 pulg.
- Peso38 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteInclinación articulada
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
7551E1 EVERLAST ESD/ISO 4 EN BLANCO Y NEGRO
- Las sillas de sala limpia Everlast ESD/ISO 4 de BEVCO están diseñadas para una comodidad excepcional y un uso duradero, al tiempo que cumplen con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 para ofrecer una solución combinada de asientos de sala limpia/ESD para entornos altamente técnicos. El asiento y el respaldo de poliuretano ESD negro disipan la estática; son antibacterianos; impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 20.5" a 30.5". Esta silla viene con una resistente base de aluminio pulido de 27" de diámetro con cadena de arrastre de latón y pie ESD ajustable. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.