Motion
V4007HC TEJIDO LEXINGTON DE NAILON BLANCO Y NEGRO

Bevco Ergonomic
V4007HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON

Silla de tela negra Lexington Desk Height; base de nailon negra; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025630
No. Fabricante V4007HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON
Precio422.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
V4007HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON

Silla de tela negra Lexington Desk Height; base de nailon negra; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025630
No. Fabricante V4007HC LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON
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
Precio422.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    41 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    22 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    17 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    18 pulg.
  • Peso
    26 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
V4007HC TEJIDO LEXINGTON DE NAILON BLANCO Y NEGRO
  • La serie Lexington de Bevco ofrece todos los excelentes beneficios ergonómicos de nuestras soluciones de asientos tapizados estándar con una gama más pequeña de opciones de configuración a un precio más bajo. Es la combinación perfecta de comodidad, estilo y asequibilidad. La parte posterior contorneada y totalmente ajustable tiene un protector de parachoques en los bordes para proteger la tapicería. Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 17" a 22". Un asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, lo que promueve el bienestar general y también tiene una protección contra la madera en los bordes para proteger la tapicería. Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con ruedas de suelo duro de doble rueda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"