Motion
V7007HC SILLA BREVA BLK PUR NAILON BLK BA

Bevco Ergonomic
V7007HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON BA

Silla de poliuretano negro Breva Desk Height; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025636
No. Fabricante V7007HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON BA
Precio367.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
V7007HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON BA

Silla de poliuretano negro Breva Desk Height; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025636
No. Fabricante V7007HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON BA
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
Su precio$367.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    37 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    21 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    16 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
V7007HC SILLA BREVA BLK PUR NAILON BLK BA
  • La silla Value-Line Breva de BEVCO está diseñada para durar y ofrece asientos cómodos a un precio asequible. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que permite una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 16" a 21". Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con ruedas de suelo duro de doble rueda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"