Motion
7500D DURA HD BLK PUR SILLA SIN INCLINACIÓN BLK

Bevco Ergonomic
7500D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK

Silla Dura Tall de poliuretano negro de alto rendimiento; sin inclinación; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #11025656
No. Fabricante 7500D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK
Precio602.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7500D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK

Silla Dura Tall de poliuretano negro de alto rendimiento; sin inclinación; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #11025656
No. Fabricante 7500D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK
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
Precio602.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    52 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    31 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    21 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17.5 pulg.
  • Anchura del asiento
    19.25 pulg.
  • Peso
    36.5 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7500D DURA HD BLK PUR SILLA SIN INCLINACIÓN BLK
  • Las sillas Dura de poliuretano de alta resistencia de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. La espalda contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral. El gran asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21" a 31". Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"