Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura41.5 pulg.
- Altura máxima del asiento21 pulg.
- Altura mínima del asiento15.5 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento20 pulg.
- Peso31 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialTejido
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie Integra ESD de BEVCO es una silla tapizada que ofrece fiabilidad las 24 horas para entornos que requieren disipación electrostática. El tejido ESD se fabrica con fibras de carbono tejidas en todo el tejido y el vinilo ESD tiene propiedades disipadoras de estática impregnadas en todo el vinilo, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumple con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 y proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. Integra facilita el trabajo. El respaldo mediano tiene una forma que proporciona un amplio soporte para la espalda y viene de serie con una cubierta posterior de polipropileno ESD de alta resistencia para proteger la tapicería. El generoso asiento proporciona una experiencia de asiento excepcional, mientras que la espuma gruesa, elástica y de alta densidad proporciona comodidad duradera. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentado prolongadas. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15.5" a 21". El tejido ESD tapizado o el vinilo ESD cumplen con los estándares CAL 117 . Esta silla viene con una resistente base de aluminio pulido de 25" de diámetro con cadena de arrastre de latón. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.