Motion
49-66-6738

MILWAUKEE TOOL
49-66-6738

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 24 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #11044332
No. Fabricante 49-66-6738
Precio13.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-6738

Zócalo de impacto - Tamaño de socket de 24 mm, 3/8 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #11044332
No. Fabricante 49-66-6738
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
Su precio$13.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño del enchufe
    24 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242595990
  • Material
    Acero forjado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    045242595990

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-6738 SERVICIO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE 3/8"
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto, destornilladores, trinquetes y adaptadores de 3/8"
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Cumple con los estándares de la industria de ASME
  • Número de pieza grabado con láser
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Toma de impacto métrico profundo
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste