Motion
48-53-3825

MILWAUKEE TOOL
48-53-3825

Cortador de raíces de 2" Cable seccional de 7/8"
Artículo MI #11044471
No. Fabricante 48-53-3825
Precio88.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-53-3825

Cortador de raíces de 2" Cable seccional de 7/8"
Artículo MI #11044471
No. Fabricante 48-53-3825
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
Precio88.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    0.9 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al óxido
  • Incluye
    (1) Cortador de raíces de 2" Cable seccional de 7/8"
  • Número de Upc del fabricante
    045242594085
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    045242594085

Descripción general

Descripción del fabricante
48-53-3825 CORTADOR DE RAÍCES DE 2" SECCIONAL DE 7/8"
  • Diseñado para cortar raíces
  • Funciona con cable seccional de 7/8" Milwaukee
  • Para tuberías de 2" a 2-1/2"
  • Conectores de cable de enclavamiento con liberación de llave de clavija
  • Construcción en acero
  • Funciona con la máquina seccional de alcantarillado Milwaukee M18 , FUEL™ (2871-22) u otras máquinas profesionales de limpieza de desagües
  • PROTECCIÓN CONTRA EL óxido ・ Revestimiento para evitar la corrosión
  • PROTECCIÓN CONTRA EL ÓSTOMO El revestimiento reduce la corrosión
  • Para uso con cable Milwaukee de sección de viento abierto multiusos de 5/8" x 7-1/2' (48-53-2680)
  • Funciona con la máquina seccional de FUEL™ Milwaukee M18 , 2871-22, M18 , FUEL™ (2818-21) u otras máquinas profesionales de limpieza de desagües
  • La llave de clavija se vende por separado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"