Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/8 pulg.
- Longitud del canal10 pulg.
- En general Longitud12 pulg.
Detalles
- Tipo de bitMampostería
- Incluye(1) SDS-PLUS 4CT MX4™ 3/8" X 10" X 12"
- Número de Upc del fabricante045242542413
- MaterialPunta de metal duro
- Tipo de mangoSDS-Plus
- UPC_NO045242542413
Descripción general
- El metal duro de cabezal sólido ofrece una vida útil hasta 5x veces mayor en hormigón con varilla corrugada
- Protectores de varilla para máxima durabilidad en áridos duros y varilla corrugada
- Punta de centrado afilada para taladrar con precisión en plataformas de concreto y metal
- Los canales variables eliminan el polvo más rápido, reduciendo el calor y proporcionando hasta un 20 % más de orificios por carga de batería
- Hecho en alemán
- Cumple con ANSI B212.15 para adaptarse a anclajes comunes
- Indicador de marca de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
- Ideal para hormigón con varilla corrugada y mampostería
- Compatible con todos los martillos giratorios SDS-Plus
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee