Motion
48-22-1511

MILWAUKEE TOOL
48-22-1511

Cuchillo utilitario deslizante lateral compacto
Artículo MI #11044569
No. Fabricante 48-22-1511
Precio13.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1511

Cuchillo utilitario deslizante lateral compacto
Artículo MI #11044569
No. Fabricante 48-22-1511
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
Su precio$13.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.4 pulg.
  • Longitud del mango
    4.75 pulg.
  • Longitud total
    5.25 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Color
    Rojo
  • Material del mango
    Nylon relleno de vidrio
  • Tipo de mango
    Ergonómico
  • Incluye
    (1) Cuchillo utilitario compacto
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242534449
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad, guantes de protección contra cortes
  • Hoja retráctil
    Sí
  • UPC_NO
    045242534449

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1511 UTILIDAD DE DESLIZAMIENTO LATERAL COMPACTO KN
  • Portaobjetos lateral. Evita la retracción accidental de la cuchilla
  • Cambio rápido: cambio de cuchilla sin herramientas
  • Compacto para transporte con bolsillo
  • Cuerpo metálico
  • La cuchilla se bloquea en 3 posiciones diferentes
  • Sujeción fuerte y segura para evitar la liberación accidental
  • Cortes más profundos
  • Clip duradero para cinturón de alambre
  • Orificio de cordón - Listo para amarre
  • Garantía limitada de por vida