Motion
BMDS1418180000

BUNTING BEARINGS LLC
BMDS1418180000

Manga lisa y cojinete bridado - 0.8750 pulg., 22.23 mm D.I., 1.1250 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Longitud, material de nailon
Artículo MI #11057684
No. Fabricante BMDS1418180000
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BUNTING BEARINGS LLC
BMDS1418180000

Manga lisa y cojinete bridado - 0.8750 pulg., 22.23 mm D.I., 1.1250 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Longitud, material de nailon
Artículo MI #11057684
No. Fabricante BMDS1418180000
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
Precio16.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Valor P máximo
    380 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante
  • Material del cojinete
    Nailon
  • Material del casquillo
    Nilatrón
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de nilatrón (plano)
  • Tolerancia de longitud
    ±0.005 pulg.
  • Material
    Nilatrón
  • Especificación del material
    Nilatrón GS
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.1250 in-1.1330 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905065774

Descripción general

Descripción del fabricante
BMDS1418180000 7/8 X 1-1/8 X 1-1/8 NYLAT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"