Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Carcasa Ancho2.3750 pulg.
- Exterior Diámetro5.7810 pulg.
- Altura total5.7810 pulg.
- Longitud total5.7810 pulg.
- Ancho general3.3200 pulg.
- Peso11.50 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de carcasaCilíndrico
- InsertarUG339JLK5C4
- Tipo de lubricaciónSolo conservante - Sin grasa
- Número de Upc del fabricante662864823654
- RPM Máx.4450 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial18390 lb
- Capacidad de carga estática radial11700 lb
- Tipo de selloSolo folletos