Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura51 pulg.
- Altura máxima del asiento32 pulg.
- Altura mínima del asiento22 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18.5 pulg.
- Peso36 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Las sillas Everlast de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más duros.El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeable al agua, aceite, y la mayoría de los productos químicos; resistente a las perforaciones y fácil de limpiar.Este modelo que no se inclina cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas.La espalda contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo.El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorar el bienestar general.El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 22" a 32".Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie cromado ajustable. El modelo viene con ruedas de doble rueda para piso duro.