Motion
10CPB-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
10CPB-MTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1 pulg. de D.E., 4500 psi / 310.3 bar de presión de trabajo, 18000 psi / 1241.1 bar de presión de rotura
Artículo MI #11086676
No. Fabricante 10CPB-MTF XREEL
Precio33.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10CPB-MTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1 pulg. de D.E., 4500 psi / 310.3 bar de presión de trabajo, 18000 psi / 1241.1 bar de presión de rotura
Artículo MI #11086676
No. Fabricante 10CPB-MTF XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    190.5 mm/7.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    18000 psi / 1241.1 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Número de catálogo del fabricante
    46574500
  • Número de Upc del fabricante
    770075613909
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de mina CPB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075613909
  • Presión de trabajo
    4500 psi / 310.3 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4657-4500 10CPB-MTFXREEL MANGUERA DE MINERÍA - C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"