Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM5
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total30 mm
- Longitud total90 mm
- Ancho general63 mm
- Peso0.47 kg
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de bloqueBloque largo
- Capacidad de carga dinámica23.9 kN
- Tipo de grasaGrasa THK AFB-LF
- Capacidad de carga35.8 kN
- Número de Upc del fabricante202A20C22200000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- PrecargaPrecarga de luz
- Tipo de selloSS (sello final + sello lateral + sello interior)
- SerieHSR-LC
- Capacidad de carga estática35.8 kN
- UPC_NO202A20C22200000
Descripción general
- Tamaño estándar global
- Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
- Bloque bridado con orificios roscados (se puede instalar desde arriba o desde abajo)
- Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
- Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
- Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
- Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran como resultado del diseño de arco circular que evita el deslizamiento diferencial de las bolas
- Eficiencia energética: 10x de ahorro energético en comparación con la guía deslizante *basado en el resultado de la prueba interna