Motion
P4B528-USAF-415 MOD

DODGE
P4B528-USAF-415 MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158516
No. Fabricante P4B528-USAF-415 MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B528-USAF-415 MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158516
No. Fabricante P4B528-USAF-415 MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    038333
  • Material
    038333
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475863655

Descripción general

Descripción del fabricante
038333 P4B528-USAF-415 MOD