Motion
26Q10HA18-CDP3603

DODGE
26Q10HA18-CDP3603

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 180TC fotogramas
Artículo MI #11165415
No. Fabricante 26Q10HA18-CDP3603
Precio11,647.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q10HA18-CDP3603

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 180TC fotogramas
Artículo MI #11165415
No. Fabricante 26Q10HA18-CDP3603
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
Precio11,647.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg., 42.86 mm
  • Longitud del orificio
    6.6200 pulg.;168.14 mm
  • Tamaño de la caja
    4
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Par de salida máximo
    1962 pulg./lb;221.676 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    1.6875 pulg., 42.86 mm
  • Peso
    162 lb, 73.482 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA4207H05M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 6.0200 hp, salida 5.4500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 6.0200 hp, salida 5.4500 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26Q10HA18-CDP3603
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Salida
    5.450 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1962 pulg-lbs;221.676 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q10HA18-CDP3603 REDUCTOR TIGEAR-2 CON