Motion
1090T X 1-9/16

DODGE
1090T X 1-9/16

Buje de acoplamiento de rejilla - Diámetro real de orificio de 1.5625 in
Artículo MI #11169463
No. Fabricante 1090T X 1-9/16
Precio658.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1090T X 1-9/16

Buje de acoplamiento de rejilla - Diámetro real de orificio de 1.5625 in
Artículo MI #11169463
No. Fabricante 1090T X 1-9/16
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
Precio658.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 1.5625 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.9 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Diámetro exterior
    4.875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.36 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Capacidad de par
    33000.0000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    33000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476893347

Descripción general

Descripción del fabricante
395213 1090T CENTRO X 1-9/16
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"