Motion
BRG 2212K.C3

DODGE
BRG 2212K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11172366
No. Fabricante BRG 2212K.C3
Precio271.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG 2212K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11172366
No. Fabricante BRG 2212K.C3
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
Precio271.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    702857 BRG 2212K.C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio cónico 1:12 de 60 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 28 mm para un funcionamiento fiable.
  • Número de catálogo del fabricante
    702857
  • Número de Upc del fabricante
    782476324650
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782476324650

Descripción general

Descripción del fabricante
702857 BRG 2212K.C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good