Motion
BRG 2219K.M.C3

DODGE
BRG 2219K.M.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11172367
No. Fabricante BRG 2219K.M.C3
Price$1,402.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG 2219K.M.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11172367
No. Fabricante BRG 2219K.M.C3
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
Price$1,402.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    95 mm
  • Outside Diameter  
    13.2500 in
  • Overall Width  
    43 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    702904 BRG 2219K.M.C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio cónico 1:12 de 95 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 43 mm para un rendimiento intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    702904
  • Número de Upc del fabricante
    782476327545
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782476327545

Descripción general

Descripción del fabricante
702904 BRG 2219K.M.C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good